BTICINO - BTI350415 CORNICE 1 MODULO SFERA ROBUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Altri
Larghezza - 139 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543455067
Codice prodotto
BTI350415
Cod. produttore
350415
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Altri
Larghezza:
139 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
143.5 mm
Profondità:
20 mm
Cornice di finitura 1 modulo SFERA Robur