BTICINO - BTI350110 SCATOLA DA INCASSO ANTISTRAPPO 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 114 mm
Larghezza - 102 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543446973
Codice prodotto
BTI350110
Cod. produttore
350110
Produttore
BTI
Altezza:
114 mm
Larghezza:
102 mm
Profondità:
50 mm
Scatola da incasso antistrappo in acciaio 1 modulo SFERA Robur



