BTICINO - BTI346991 DIGITALIZZATORE PER SITEMI A 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scheda audio
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8012199416663
Codice prodotto
BTI346991
Cod. produttore
346991
Produttore
BTI
Modello:
Scheda audio
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Nero
Il gruppo fonico universale consente di installare il sistema audio 2 fili in impianti nuovi o da ristrutturare, dove siano presenti o previste pulsantiere di altri produttori (cassette postali, ottone sagomato, lamine monoblocco ecc.) che abbiano la predisposizione per un modulo fonico di tipo tradizionale (per esempio 2659N). Il gruppo fonico universale è dotato di contatti per il collegamento di 8 tasti di chiamata; per realizzare impianti con un numero maggiore di tasti (sino a 56 con impiego dell’alimentatore 346000 / 346050 e sino a 24 con alimentatore 346040) è necessario impiegare uno o più moduli espansione tasti 346992 (1 ogni 8 pulsanti).




