BTICINO - BTI346050 ALIMENTATORE 2 FILI 6DIN 1,2A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Video
Tensione di uscita - 27 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione - Sistema BUS
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8005543545324
Codice prodotto
BTI346050
Cod. produttore
346050
Produttore
BTI
Applicazione:
Video
Tensione di uscita:
27 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
65 mm
Circuito apriporta integrato:
sì
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
2
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no