BTICINO - BTI346040 ALIMENTATORE ECO

.jpg?847584768567649092999D78866D606880657C777B659AA4B7&ts=1752725953409)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 27 V
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di installazione - Sistema BUS
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8005543480700
Codice prodotto
BTI346040
Cod. produttore
346040
Produttore
BTI
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
27 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
106 mm
Profondità:
67 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no