pagina iniziale

BTICINO - BTI345530 LINEA 5000 TELELOOP

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lettore

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Nero

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543746110

Codice prodotto

BTI345530

Cod. produttore

345530

Produttore

BTI

Modello:

Lettore

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Larghezza:

124 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

35 mm

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per impiego all'interno:

Tensione di esercizio:

18...27 V

Modulo teleloop da utilizzare in abbinamento con il modulo display Linea 5000 (345000). Consente l\'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T), della comunicazione audio citofonica. In questa modalità, la protesi acustica riceve il segnale audio direttamente dal sistema di amplificazione, bypassando il microfono della protesi stessa, migliorando la qualità audio e riducendo il rumore di fondo. Il collegamento al modulo display avviene tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con apposita cornice di finitura (5 finiture disponibili). Il dispositivo NON può essere utilizzato stand - alone ma solo come modulo aggiuntivo in abbinamento al display Linea 5000 (345000). Da installare in scatola da incasso 1modulo 350010 o con dedicato accessorio 345341 o 345342 per composizione 3+1.