pagina iniziale

BTICINO - BTI345331 LINEA 5000 WALL MOUNT BOX 3 RAINSHIELD A

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI345331 LINEA 5000 WALL MOUNT BOX 3 RAINSHIELD A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 146 mm

  • Altezza - 371 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Alluminio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543746202

Codice prodotto

BTI345331

Cod. produttore

345331

Produttore

BTI

Larghezza:

146 mm

Altezza:

371 mm

Profondità:

80 mm

Colore:

Alluminio

Installabile all'esterno:

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Alluminio

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

Scatola da parete con tetto antipioggia integrato 3 moduli – finitura Alluminio