BTICINO - BTI344292 CITOFONO CLASSE 100A16M CON CORNETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Funzioni di commutazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543631171
Codice prodotto
BTI344292
Cod. produttore
344292
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
102 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
29 mm