BTICINO - BTI33N SUONERIE - A TIMPANO 8/12VAC BRONZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 8.12 V
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono a impulsi
Confezione
1 PZ
EAN
8012199069012
Codice prodotto
BTI33N
Cod. produttore
33N
Produttore
BTI
Tensione nominale:
8.12 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Materiale (del corpo):
Metallo
Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 8 - 12 Vac bronzo



