BTICINO - BTI308023 SCATOLA PE MONOBLOCCO 9-12 PB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 178 mm
Altezza - 357 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera Classic
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199997490
Codice prodotto
BTI308023
Cod. produttore
308023
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
178 mm
Altezza:
357 mm
Profondità:
40 mm
Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308003 e 308013)