BTICINO - BTI2536N KIT - PROLUNGA 3M 2P+T SP./PR.10A NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8012199808635
Codice prodotto
BTI2536N
Cod. produttore
2536N
Produttore
BTI
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Resistenza alla temperatura:
-10...750 °C
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
5 mm