BTICINO - BTI2528N KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP16A/PR.10/16A N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 5 m 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Colore della guaina esterna - Nero 
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Collegamento 1 - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8012199808611
Codice prodotto
BTI2528N
Cod. produttore
2528N
Produttore
BTI
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Resistenza alla temperatura:
-10...750 °C
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
7 mm







