VORTICE - Ventilatore da soffitto Nordik 1S/L 160/60 senza SC, motore monofase, pale 1600 mm, portata 14000 m3/h, regolabile, accessori inclusi.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipologia - ventilatore da soffitto 
- colore di base - bianco 
- oscillazione - No 
- Materiale - metallo 
- assorbimento di potenza - 175 W 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
NORDIK DESIGN 1S - 1S/L
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300614014
Codice prodotto
VO0000061401
Cod. produttore
0000061401
Produttore
VOR0000061401
Tipologia:
ventilatore da soffitto
colore di base:
bianco
oscillazione:
No
Materiale:
metallo
assorbimento di potenza:
175 W
funzionamento continuo:
No
numero di stadi soffiante:
1
diametro girante:
1524 mm
con telecomando:
No
Larghezza:
1524 mm
Altezza:
495 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco 
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all’estremità dell’asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm. 
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m3/h 
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco 
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco 
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina. attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)