pagina iniziale

BTICINO - BTI24406 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 6 POSTI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199415819

Codice prodotto

BTI24406

Cod. produttore

24406

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Rettangolare

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

7047

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

55 mm

Larghezza del dispositivo:

188 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Larghezza:

188 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

55 mm

custodia IP40 composta da base e coperchio - per 3+3 moduli Luna, LivingLight