pagina iniziale

BTICINO - BTI2300NN SPINE VOLANTI - 2P+T 16A IRREVERSIBILE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8012199112725

Codice prodotto

BTI2300NN

Cod. produttore

2300NN

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

spina volante - 2P+T 16A irreversibile - colore nero