BTICINO - BTI2300NA SPINE VOLANTI - 2P+T 16A IRREVERSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
90 PZ
EAN
8012199112718
Codice prodotto
BTI2300NA
Cod. produttore
2300NA
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
spina volante - 2P+T 16A irreversibile - colore avorio



