BTICINO - BTI2200NA SPINE VOLANTI - 2P+T 10A IRREVERSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8012199112695
Codice prodotto
BTI2200NA
Cod. produttore
2200NA
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
spina volante 2P+T 10A irreversibile - colore avorio



