BTICINO - BTI2020G SPINE VOLANTI - 2P 6A PER 5020N GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 6 A
Colore - Grigio
Confezione
14 PZ
EAN
8012199112664
Codice prodotto
BTI2020G
Cod. produttore
2020G
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
6 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
spina volante 2P 6A polarizzata - per circuiti SELV - colore antracite



