BTICINO - BTI2016NG SPINE VOLANTI - 2P+T 10/16A SHUKO GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
8012199112640
Codice prodotto
BTI2016NG
Cod. produttore
2016NG
Produttore
BTI
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



