pagina iniziale

BTICINO - BTI16201 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 87X87X44

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Mattoni a vista

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Giallo

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 75 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199051123

Codice prodotto

BTI16201

Cod. produttore

16201

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Mattoni a vista

Forma:

Quadrato

Colore:

Giallo

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Lunghezza:

87 mm

Larghezza:

99 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

10

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

scatola di derivazione da incasso 87x87x44 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto