pagina iniziale

BTICINO - BTI1508611W INCARA - MULTIPRESA VUOTA 6M WHITE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI1508611W INCARA - MULTIPRESA VUOTA 6M WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero di connessioni HDMI - 0

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8005543745823

Codice prodotto

BTI1508611W

Cod. produttore

1508611W

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Numero di prese Schuko:

0

Numero di connessioni HDMI:

0

Pieghevole:

no

Estensibile:

no

Numero di connessioni USB:

0

Numero di prese dati CAT 6:

0

Materiale:

Alluminio

Con alimentatore USB incorporato:

no

Lunghezza:

213.4 mm

Numero di prese audio:

0

Larghezza:

79.4 mm

Altezza:

85.6 mm

Numero di prese dati CAT 5E:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di collegamenti CAT 6A:

0

Numero di spazi vuoti per moduli:

6

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Tensione nominale:

250 V

Antibatterico:

no

Temperatura di esercizio:

-5...35 °C

Grado di brillantezza:

Opaco

Numero di prese norma francese UTE tipo E:

0

Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:

0

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Filtro antidisturbo:

no

Multiprese per scrivania da equipaggiare con le funzioni MatixGO - 6 moduli - Finitura coperchio: bianco.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).