pagina iniziale

BTICINO - BTI129211NAL INTERLINK - MINICOLON MONO ALU 680MM CUR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Rettangolare

  • Altezza della colonna - 680...680 mm

  • Colore della colonna - Altri

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630105

Codice prodotto

BTI129211NAL

Cod. produttore

129211NAL

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Rettangolare

Altezza della colonna:

680...680 mm

Colore della colonna:

Altri

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

0 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Altri

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Anodizzato

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Anodizzato

Sezione utile:

6900 mm²

Interlink - minicolonna monofacciale curva alluminio altezza 680 mm. Colore alluminio naturale