pagina iniziale

BTICINO - BTI129201NBA INTERLINK - COLONNA MONO BIA 2,7/3,7M CU

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Rettangolare

  • Altezza della colonna - 2770...4050 mm

  • Colore della colonna - Bianco

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630129

Codice prodotto

BTI129201NBA

Cod. produttore

129201NBA

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Rettangolare

Altezza della colonna:

2770...4050 mm

Colore della colonna:

Bianco

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

1280 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Bianco

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9003

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Altri

Numero RAL (colore) del coperchio:

9003

Sezione utile:

6900 mm²

Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore bianco