BTICINO - BTI121107 INTERLINK - FONDO RACCORDO A X 120X60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Modello - Parte inferiore (base)
Colore - Antracite
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Interlink Office
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199777382
Codice prodotto
BTI121107
Cod. produttore
121107
Produttore
BTI
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Modello:
Parte inferiore (base)
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
fondo raccordo ad X per canale 120x60 mm da completare con elementi di finitura art. 121107NBA o art. 121107NGR



