BTICINO - BTI121005 INTERLINK - FONDO ANGOLO PIATTO 120X60MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Antracite
Simmetrico - sì
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
8012199777368
Codice prodotto
BTI121005
Cod. produttore
121005
Produttore
BTI
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Antracite
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Modello:
Parte inferiore (base)
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
fondo angolo piatto per canale 120x60 mm da completare con elementi di finitura art. 121005NBA o art. 121005NGR