BTICINO - BTI121003NGR INTERLINK - COPERTURA ANGOLO INT 120X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Antracite
Forma - Simmetrica
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8012199782393
Codice prodotto
BTI121003NGR
Cod. produttore
121003NGR
Produttore
BTI
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Antracite
Forma:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Modello:
Coperchio sagomato
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
copertura per fondo angolo interno art. 121003 per canale 120x60 mm - grigio



