pagina iniziale

BTICINO - BTI032883 btnet - cavo F/FTP cat 6A LSZH Cca 500m

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI032883 btnet - cavo F/FTP cat 6A LSZH Cca 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 M

EAN

7449075431228

Codice prodotto

BTI032883

Cod. produttore

032883

Produttore

BTI

500 m - LSZH - Cavo schermato F/FTP in categoria 6A con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - guaina priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici-performance 500 MHz - conforme alla normativa ISO/IEC11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo - EUROCLASSE CPR Cc-S1, D1,A1 (compatibile con E)