BTICINO - BTI032756 btnet - cavo F/UTP cat 6 LSZH Bobina 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Blu
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
500 M
Serie di prodotti
EAN
8001021296429
Codice prodotto
BTI032756
Cod. produttore
032756
Produttore
BTI
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Blu
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
65 %


