SONEPAR AUSTRIA - S.ANEFKI5862SE0S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione del congelatore - Sotto
Modello - A 2 porte
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Integrabile
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4242004251934
Codice prodotto
S.ANEFKI5862SE0S
Cod. produttore
KI5862SE0S
Produttore
NEF
Posizione del congelatore:
Sotto
Modello:
A 2 porte
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Integrabile
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Frequenza:
50 Hz
Tensione:
220...240 V
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Capacità netta totale dell'unità:
267 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
229 kWh
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
183 l
Capacità utile del congelatore:
84 l
Numero di stelle:
4
Emissione di rumore:
35 dB(A) re 1
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
1
Larghezza:
541 mm
Altezza:
1772 mm
Profondità:
548 mm
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Altezza di nicchia:
1775...1775 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Capacità di congelamento:
4.2 kg/24h
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
9 h
Categori di clima:
SN-ST
Sistema no-frost:
Frigorifero
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Collegamento rimorchio
Numero di cassetti / cestelli:
3
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Nessuno
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED