BREVETTI STENDALTO - BRSPARNB-29F GUAINA PA-RN 29F NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 34.5 mm
Diametro nominale - 29 mm
Diametro interno - 27.9 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
7449072923467
Codice prodotto
BRSPARNB-29F
Cod. produttore
PARNB-29F
Produttore
BRS
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
27.9 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
400 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Richiudibile (in due parti):
no


