BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M32 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449073476405
Codice prodotto
BRSPAKOG-M32
Cod. produttore
PAKOG-M32
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
42 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring