pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-48 PRESSACAVO NYLON PG48 IP68 UL

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-48 PRESSACAVO NYLON PG48 IP68 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078789586

Codice prodotto

BRSPAKOG-48

Cod. produttore

PAKOG-48

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

34...44 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavo nylon filetto PG IP68