pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-21 PRESSACAVO NYLON PG21 IP68 UL

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-21 PRESSACAVO NYLON PG21 IP68 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 16...18 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075227500

Codice prodotto

BRSPAKOG-21

Cod. produttore

PAKOG-21

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

16...18 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo nylon filetto PG IP68