BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-11 PRESSACAVO NYLON PG11 IP68 UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 4.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449072702185
Codice prodotto
BRSPAKOG-11
Cod. produttore
PAKOG-11
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
4.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring