BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-16 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
7449071095837
Codice prodotto
BRSPAGMG-16
Cod. produttore
PAGMG-16
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato