BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-11 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
7449071095844
Codice prodotto
BRSPAGMG-11
Cod. produttore
PAGMG-11
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato