BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-07 GHIERA NYLON FIL.PG 07 GRIGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
8001021226068
Codice prodotto
BRSPAGGG-07
Cod. produttore
PAGGG-07
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.27 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato