BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-36 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074477609
Codice prodotto
BRSMSGMM-36
Cod. produttore
MSGMM-36
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-36 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 36