BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-29 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074477586
Codice prodotto
BRSMSGMM-29
Cod. produttore
MSGMM-29
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-29 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 29