BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-21 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074951239
Codice prodotto
BRSMSGMM-21
Cod. produttore
MSGMM-21
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-21 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 21