pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-09 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 09 MS

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-09 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 09 MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074951178

Codice prodotto

BRSMSGMM-09

Cod. produttore

MSGMM-09

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-09 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 09 MS