pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMS-2936 ADATTATORE MET. PG29M.- PG36F.

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMS-2936 ADATTATORE MET. PG29M.- PG36F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 36

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 29

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021172266

Codice prodotto

BRSMS-2936

Cod. produttore

MS-2936

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

29

Materiale:

Ottone

Nichelato:

BREMAS ERSCE : ADATTATORE MET. PG29M.- PG36F., Espansione / Riduzione