pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-5036 RIDUZIONE MET. M M50- F PG36

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-5036 RIDUZIONE MET. M M50- F PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 36

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 50

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071449128

Codice prodotto

BRSMI-5036

Cod. produttore

MI-5036

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

50

Materiale:

Ottone

Nichelato:

BREMAS ERSCE : RIDUZIONE MET. M M50- F PG36, Espansione / Riduzione