pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-4029 RIDUZIONE MET. M M40- F PG29

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-4029 RIDUZIONE MET. M M40- F PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

  • Nichelato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073427780

Codice prodotto

BRSMI-4029

Cod. produttore

MI-4029

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Nichelato:

Dimensione PG filettatura interna:

29

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-4029 - RIDUZIONE MET. M M40- F PG29