BREVETTI STENDALTO - BRSMI-3221 RIDUZIONE MET. M M32- F PG21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 32
Nichelato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070270723
Codice prodotto
BRSMI-3221
Cod. produttore
MI-3221
Produttore
BRS
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
32
Nichelato:
sì
Dimensione PG filettatura interna:
21
Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-3221 - RIDUZIONE MET. M M32- F PG21