pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2011 RIDUZIONE MET. M M20- F PG11

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2011 RIDUZIONE MET. M M20- F PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 20

  • Nichelato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072139592

Codice prodotto

BRSMI-2011

Cod. produttore

MI-2011

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

20

Nichelato:

Dimensione PG filettatura interna:

11

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-2011 - RIDUZIONE MET. M M20- F PG11