BREMAS ERSCE - BRMXNF0163BL6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - Altri
Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028242369
Codice prodotto
BRMXNF0163BL6
Cod. produttore
XNF0163BL6
Produttore
BRM
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì