pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMSB0633B140AK6 SEZ 3P 63A BOX 140MM GR/N 67X67MM 3LUC

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028305392

Codice prodotto

BRMSB0633B140AK6

Cod. produttore

SB0633B140AK6

Produttore

BRM

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

15 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

25 kW

Cassetta in ABS IP65 con comando frontale e blocco coperchio in on. Mostrina grigia 67x67mm, manopola nera lucchettabile (max 3 lucchetti)