BREMAS ERSCE - BRMSAPV060T2 SCARICATORE T2 PV 600VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 18 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 2.7 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020028352105
Codice prodotto
BRMSAPV060T2
Cod. produttore
SAPV060T2
Produttore
BRM
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
18 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
2.7 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
2.7 kV
Livello di protezione N-PE:
2.7 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


