BREMAS ERSCE - BRME10004SCI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti di scambio - 0
Larghezza del sensore - 30.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020028267690
Codice prodotto
BRME10004SCI
Cod. produttore
E10004SCI
Produttore
BRM
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
30.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
76.5 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG



